カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(87)
  • イスカル(47)
  • TDK(44)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • タンガロイ(30)
  • STMicro(19)
  • 日研工作所(15)
  • BIG DAISHOWA(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • アサ電子工業(8)
  • MICROCHIP(8)
  • カーメックス(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • 三木プーリ(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • 日本プリメックス(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c32-16」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理
  • LSH スプリットハブレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LSH スプリットハブレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類クランプレバー取付部丸穴
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
  • フレキシブルカップリング ベローズタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ベローズタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.3
  • カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,189~税込¥1,308~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.02