樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)
・インチねじタイプ。
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 用途
- <用途>
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ
- 種別
- 全ねじ
- 材質(本体)
- PEEK
- 頭部形状
- 六角穴付き
- 穴の形状
- 六角
- 入数
- 10
- 内容量
- 1袋(10個)
注意
<使用上の注意>※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいは20mm(約0.79in)以下にしてください。
全41種類を絞り込む
ねじの呼び
寸法L1(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
ボルト の新着商品
カテゴリ















