カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- SMC(78)
- StarTech.com(25)
- NTN(エヌティーエヌ)(21)
- RS PRO(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- YKK AP(14)
- 弘進ゴム(12)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- 倉敷化工(7)
- TOKO[建材](6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- BLITZER(5)
- オカモト(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- エスコ(3)
- HAKKO(白光)(3)
- Mr Quick(3)
- ブランドをもっと見る
「cm310」の検索結果

SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥449税込¥4941パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から7日以内出荷環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
LDCM ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から42日以内出荷ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥539税込¥5931袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)PC(ポリカーボネート)頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639税込¥7031袋(20個)6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)SCM435頭部形状皿穴の形状六角穴入数20
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDCM-C回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥829税込¥9121個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷から15日以内出荷ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目