「d42」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類関連商品
材質(ボルト)SS400または相当材
材質(ナット)SS400相当
材質(ブッシュ)NBR
材質(座金)SS400または各相当材
材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
常用トルク(N・m)450
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)S45C
質量(g)4000
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)50
最大トルク(N・m)900
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3
ねじ寸法MM8
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A98
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)35
スリーブタイプRD
スリーブ長(mm)45.5
常用トルク(N・m)450
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)S45C
質量(g)4000
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)50
最大トルク(N・m)900
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3
ねじ寸法MM8
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A98
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)35
スリーブタイプERD
スリーブ長(mm)45.5
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A
溝数1
下穴径(Φmm)-
常用トルク(N・m)325
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)S45C
質量(g)2300
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
最大トルク(N・m)650
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3
ねじ寸法MM6
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A98
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)14
スリーブタイプRD
スリーブ長(mm)37
常用トルク(N・m)325
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)S45C
質量(g)2300
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
最大トルク(N・m)650
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3
ねじ寸法MM6
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A98
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)14
スリーブタイプERD
スリーブ長(mm)37
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B
溝数2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
軸方向変位(mm)0~+2.0
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A
溝数2
下穴径(Φmm)-
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
ねじ寸法MM10
軸方向変位(mm)0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)40
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
サイズMJT-95K
材質(本体)A2017
質量(g)1500
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)15
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
サイズMJT-80K
材質(本体)A2017
質量(g)1000
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)15
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
本体は真鍮製。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
配管用シールテープと共にご使用ください。
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)16
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250
種類Vプーリー
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm)-
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250
種類Vプーリー
溝数3
リム幅w(mm)52
溝の形A
常用トルク(N・m)100
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])7900
許容偏心(mm)0.5
形状スタンダードタイプ
サイズXHW-79C
材質(本体)A2017
質量(g)1100
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)42
最大トルク(N・m)200
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3
ねじ寸法MM8
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000
軸方向変位(mm)±1.1
ねじ締付トルク(N・m)28
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形C
溝数6
リム幅w(mm)161.5
ハブs1(mm)-
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー
溝の形B
溝数5
リム幅w(mm)101
ハブs1(mm)-
種類Vプーリー
溝の形C
溝数1
リム幅w(mm)34
下穴径d(Φmm)-
種類フランジタイプ
許容偏角(°)1/6
材質(本体)S25C以上
種類ディスク
種類ツインスポーク
材質アルミニウム
スポーク数2
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2
末尾記号[[BK]]----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
種類Vプーリー
溝の形C
溝数2
リム幅w(mm)59.5
下穴径d(Φmm)-
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(本体)S45C
種類オルダムタイプ
関連キーワード
1
2
次へ