7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 サイズMJT-40 材質(本体)A2017 質量(g)130 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)25 軸方向変位(mm)0~+1.2
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 材質(本体)A2017 質量(g)130 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)25 ねじ寸法MM5/M4 軸方向変位(mm)0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1212種類の商品があります)

常用トルク(N・m)17 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)S45C 質量(g)400 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)34 ボルト数6 慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5 ねじ寸法MM4 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A98 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m)4 スリーブタイプERD スリーブ長(mm)18
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 サイズMJT-30 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 軸方向変位(mm)0~+1.0
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 ねじ寸法MM4/M3 軸方向変位(mm)0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 サイズMJT-20 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)11 軸方向変位(mm)0~+0.8
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 サイズMJT-20C 材質(本体)A2017 質量(g)16 タイプクランピング 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)11 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6 ねじ寸法MM2.5/M2 軸方向変位(mm)0~+0.8 ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ