「fs25」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。
材質(本体)ナイロン6
取付部めねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
材質(本体)焼結合金(ステンレス)
材質(取付部)(ステンレス)SUS304
種類T字形
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・おねじタイプのセブンロブノブ「KSM」「KSMS」「KSM-PF」があります。
・7角形は人間の手がなじむ理想的なかたちです。・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。・おねじタイプのセブンロブノブ「KTM」「KTMS」があります。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ
種類多角形
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
関連キーワード