16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し、位置決めに。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
1個
特価
2,090 税込2,299
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
3,988 税込4,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ
材質(本体)(ステンレス)SUS304 種類丸形 寸法s(mm)4.5 材質(取付部)(ステンレス)SUS304
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303 材質(調整ねじ)SUS303
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)HCS アルミコントロールハンドル
種類コントロール 材質アルミニウム 表面処理アルマイト処理(黒)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ハブカバー)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー 材質(本体)アルミニウム合金 種類丸形 表面処理(ノブ)アルマイト処理
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップが付属しています。回転グリップは取り外しできます。・丸穴加工済み(公差:H7)。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ スティール。三価クロメート処理 仕様丸穴 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)