材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303
タイプステンレス製・ロックナット付
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削
材質(スプリング)SUS301
材質(ロックナット)SUS303
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプスティール製・ロックナット付
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削
材質(スプリング)SWPB
材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ピン)スティール
材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型
色(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒
種類特殊形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(ピン)SUS303
関連キーワード