カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • SMC(52)
  • コノエ(40)
  • CKD(10)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(8)
  • NSK(日本精工)(7)
  • ホンダ(5)
  • TRUSCO(4)
  • ナベヤ(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • ケナメタル(2)
  • サンドビック(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • ノーブランド(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • リケン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1630」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 水平取りつけ対応 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 水平取りつけ対応

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    98,980税込108,878
    1個
    18日以内出荷
    ・水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけが可能なリニアスライドレールです。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。 ・ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。 ・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングを組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。 ・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。 ・本商品は1本での販売となります。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 H形状 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 H形状

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    109,800税込120,780
    1個
    18日以内出荷
    ・高さをコンパクトに抑えた、断面がH形状のリニアスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。 ・ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。 ・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。 ・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。 ・本製品は1本での販売となります。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。 ・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など