曜日別特売

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 水平取りつけ対応

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 水平取りつけ対応 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 水平取りつけ対応 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけが可能なリニアスライドレールです。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
・ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングを組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
・本商品は1本での販売となります。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82684966TSM-43-7708550770438.5796
¥251,000
¥249,800
¥274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685000TSM-28-5302300530285.5548
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685167TSM-35-4502835450356.5494
¥133,000
¥129,800
¥142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685526TSM-43-6106400610438.5626
¥210,000
¥209,800
¥230,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685709TSM-35-5303339530356.5558
¥164,000
¥159,800
¥175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685901TSM-35-3702230370356.5406
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685937TSM-35-6103843610356.5646
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690871TSM-28-3701630370285.5380
¥99,700
¥98,980
¥108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697101TSM-43-93010000930438.5966
¥293,000
¥289,800
¥318,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700321TSM-28-210898210285.5232
¥73,800
¥72,980
¥80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706185TSM-28-4501980450285.5464
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708328TSM-43-4504700450438.5486
¥163,000
¥159,800
¥175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする