カテゴリ
- 機構部品(23)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(684)
- ホンダ(389)
- SMC(281)
- BIGM(丸山製作所)(256)
- サンエス(96)
- エスコ(79)
- TRUSCO(60)
- イマオコーポレーション(50)
- スバル(42)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(42)
- PISCO(ピスコ)(33)
- ニッサン(33)
- 福井クラフト(32)
- ヤマニパッケージ(25)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- 横浜ディスプレイミュージアム(22)
- パール金属(21)
- G-CRAFT(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g46」の検索結果

NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥77,698税込¥85,4681個26日以内出荷ゴムパッドで内径を直接把持。ゴムパッドによる表面保護。・ワークの表面を保護します。確実な把持。・高い摩擦係数によりワークを安定して把持します。ダイレクトドライブ。・空気圧の配管1本だけで簡単にご使用いただけます。
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
KSH ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
PLY インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥809税込¥8901個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥579税込¥6371個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389税込¥4281個5日以内出荷電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用のカムです。 T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合わせて適切なサイズを選択してください。材質(本体)スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
KXMS クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,939税込¥3,2331袋(10個)6日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止色黒材質(本体)S45C相当表面処理四三酸化鉄皮膜入数10
クランクハンドル HAC 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ HAC-50~HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)。HAC-100~HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個18日以内出荷・ナイロン6製のノブ。 ・力のかかりやすい形状です。 ・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。