カテゴリ
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(2)
- FYH(日本ピローブロック)(40)
- ホンダ(29)
- 水本機械製作所(24)
- エスコ(18)
- 旭精工(15)
- オオイ金属(14)
- 西邦工業(14)
- 福井クラフト(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- SMC(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- LION (ライオン事務器)(8)
- フローテック(8)
- マクセル(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- イトーキ(7)
- カワグレ(7)
- ニッサン(6)
- ブランドをもっと見る
「h316」の検索結果

SKH 六角レンチ(インチねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から5日以内出荷インチねじの取付け・取りはずしサイズ規格インチ形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角
フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[USP-A4-HD]]----ショットブラスト [[USP-A4-HP-HD]]----研磨寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000
インデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン - 薄板用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18寸法D4(mm)16寸法Lb(mm)14.5寸法sw(mm)14寸法sw1(mm)18寸法X max(mm)4寸法X min(mm)1.5材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シーリングナット)SUS316、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン - 薄板用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃ ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ロック機構はノブに内蔵されています。寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18寸法D4(mm)16寸法Lb(mm)14.5寸法sw(mm)14寸法sw1(mm)18寸法X max(mm)4寸法X min(mm)1.5材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シーリングナット)SUS316、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
インデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷ハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて ノブ側からの取りつけ面およびノブの摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)18寸法L1(mm)12寸法sw(mm)14ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷ハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて ノブ側からの取りつけ面およびノブの摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃ ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ロック機構はノブに内蔵されています。寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)18寸法L1(mm)12寸法sw(mm)14ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
カムローラ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個18日以内出荷・ステンレス製のカムローラーです。・ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・「TSPCS-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など
カムローラキャリッジ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥32,980~税込¥36,278~1個18日以内出荷・ステンレス製のカムローラキャリッジ。水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・キャリッジ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。・中央には偏心ローラ「TSPCS-E」を配置。ローラーガイドレールとのクリアランス調整が可能です。・クリアランス調整には同梱の専用レンチ「TSQ」をご使用ください。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など