カムローラキャリッジ ステンレス製
・ステンレス製のカムローラキャリッジ。水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
・キャリッジ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。
・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。
・中央には偏心ローラ「TSPCS-E」を配置。ローラーガイドレールとのクリアランス調整が可能です。
・クリアランス調整には同梱の専用レンチ「TSQ」をご使用ください。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット
・食品・医薬品装置
・各種産業設備・車両設備・家具など
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ