カムローラ ステンレス製
・ステンレス製のカムローラーです。
・ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。
・「TSPCS-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。
・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換品としても使用可能です。
・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット
・食品・医薬品装置
・各種産業設備・車両設備・家具など
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ