メタルプルノブ

メタルプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・表面は研磨仕上げ。

内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Lf(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02781681KMPFS-25-M6-HP43291425min:9
¥7,020
¥6,998
¥7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781726KMPFS-20-M6-HP23241220min:9
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781839KMPFS-32-M8-HP83371832min:12
¥8,480
¥8,398
¥9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781891KMPFS-36-M10-HP119422036min:15
¥9,920
¥9,898
¥10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781936KMPFS-16-M5-HP12181016min:7
¥5,380
¥5,298
¥5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする