2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能 最大500万サイクルまでメンテナンスフリー IO-Linkによるセンサデータの検出 コントローラ内蔵サーボドライブ ・ブラシレス駆動技術、位置、速度、および力の制御により、最大限の機能を保証します。 IO-Link対応 ・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。 ソフトで強力 ・機械式セルフロックで重いワークピースを処理するためのパワー。 ・バージョン-03および敏感な部品の敏感なグリップのためのバージョン-31をラインアップ。
ストローク(mm)40(調整可能/片側) 使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.02 制御IO-Link 保護等級IP54 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 最大消費電流(A)5
1個
1,198,000 税込1,317,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能 最大500万サイクルまでメンテナンスフリー IO-Linkによるセンサデータの検出 機械式セルフロック 市場における最高出力比 ・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。 コントローラ内蔵サーボドライブ ・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。 IO-Link対応 ・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
使用温度範囲(℃)5~50 制御IO-Link 保護等級IP54 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック)
1個
798,800 税込878,680
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)