1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮 制御方式空気圧・常時閉 圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65 応答時間(秒)max. 0.06 寿命(クランプ寿命)500万回 使用温度範囲(℃)-10~70 仕様(適用レールの呼び) #15~#55
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

関連カテゴリ