8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(リーマ穴)
回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ハブ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
1個
6,490 税込7,139
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(リーマ穴)
回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ハブ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
1個
3,500 税込3,850
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDR クランプレバー(リーマ穴)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部リーマ穴 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(止めネジ)スティール
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ
ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式) 電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電) 消費電流(mA)30 使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと) 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷