6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・抜き差しのみで使用できるロックピン。\n・コンパクトな設計が可能です。\n・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。\n・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。\n・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
1個
4,039 税込4,443
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・T字ノブつきロックピン。\n・ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。\n・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。\n・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。\n・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。\n・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。\n 末尾記号なし:標準タイプ\n 末尾記号”H”:重荷重タイプ
1個
6,369 税込7,006
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・操作しやすいノブつきロックピン。\n・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。\n・相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。\n・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの1.5倍。\n・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。\n 末尾記号なし:標準タイプ\n 末尾記号”H”:重荷重タイプ
1個
6,869 税込7,556
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・リングつきロックピン。\n・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。\n・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。\n・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。\n・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
1個
3,279 税込3,607
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・コストパフォーマンスを高めたロックピン。\n・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。\n・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。\n・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
1個
2,699 税込2,969
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)