カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(74)
    • 六角ボルト(8)
    • 六角穴付ボルト(49)
  • 機構部品(157)
  • メカニカル部品(121)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(59)
  • 大阪魂(1,590)
  • TRUSCO(177)
  • エスコ(599)
  • BIGM(丸山製作所)(1,385)
  • SMC(1,318)
  • RS PRO(729)
  • 黒田精工(522)
  • ダイヤトレンド(473)
  • 三木プーリ(324)
  • omron(オムロン)(287)
  • イマオコーポレーション(277)
  • 大栄電線工業(208)
  • Panasonic(パナソニック)(195)
  • ParkerTAIYO(192)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(190)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(181)
  • サンワサプライ(179)
  • SICK(179)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(5)
  • M8(5)
  • M10(69)
  • M20(1)
  • その他(3)
種別
  • 種別全ねじ(27)
長さ(mm)
  • 30(6)
頭部形状
頭部形状
低頭(7)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(16)
頭部形状
六角穴付き組込(1)
頭部形状
極低頭(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(3)
  • 1(5)
  • 1.25(1)
  • 1.5(26)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
材質
  • ステンレスすべて(27)
  • SUS303(4)
  • SUS304(4)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(11)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(11)
  • PEEK(3)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • セラミック(2)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • レニー(RENY)(2)
  • 鉄すべて(15)
  • S45C(1)
  • SCM435(5)
ステンレス・チタン・亜鉛合金ダイカスト・樹脂・鉄・材質をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 無電解ニッケル(3)
3価クロメート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(26)
ヘクサロビュラ・六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 30」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ねじの呼びM10材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
1,200税込1,320
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
869税込956
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から3日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SUB ウレタン付ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法L1(mm)3
ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLHS 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状低頭穴の形状六角穴
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から6日以内出荷
LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LFM フラットテンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
LTM テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LTM テンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SUS ウレタン付ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SUS ウレタン付ストッパスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
909税込1,000
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PP頭部形状六角
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-B・SSBS-B ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
翌日出荷から7日以内出荷
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
SCX-C セラミック六角穴付ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-C セラミック六角穴付ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別全ねじ材質セラミック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-A ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1個
翌日出荷から4日以内出荷
マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつき六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
SCX-H セラミック六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-H セラミック六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から11日以内出荷
材質セラミック頭部形状六角
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
959税込1,055
1パック(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から36日以内出荷
材質高強度チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-F・SCBS-F クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
359税込395
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角
SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1パック(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628特価
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1パック(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SAT アジャストボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SAT アジャストボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSH ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-SD 六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)