絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(1)
- M2(8)
頭部形状

平(1)

皿(8)
取付穴形状

トライウイング(1)

ヘクサロビュラ(1)

十字穴(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(6)
長さ(mm)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(2)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(3)
- PEEK(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄(1)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじ穴寸法
- No.1(2)
No.1
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(287)
- TRUSCO(18)
- エスコ(107)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- SUS(エスユーエス)(105)
- ケージーパルテック(91)
- 新日軽(LIXIL)(71)
- TOSTEM(LIXIL)(65)
- ヤスダインテリアサプライ(53)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- BAUHAUS(マツ六)(40)
- RS PRO(37)
- アトムリビンテック(30)
- ジョー・プリンス竹下(26)
- アズワン(24)
- Yamato(大和製衡)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(19)
- 日動電工(18)
- ブランドをもっと見る
「m2 皿」の検索結果

SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ穴
モリブデン六角穴付き皿ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途スパッタリング装置/高温炉材質(本体)純モリブデン1袋入数(個)1ねじ規格並目
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質RENY頭部形状皿穴の形状十字穴
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
リセス破損ねじ取りはずしビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]と組み合わせることで、ねじを取りはずします。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに材質(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(グリップ)熱可塑性エラストマ+ポリプロピレン混合成形
ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649税込¥7141袋(50個)4日以内出荷スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)質量(g)0.12ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)5寸法L1(mm)0.6寸法D1(mm)3頭部形状平小ねじ最大締付トルク(N・m)0.22適合ビットSKXB-5ねじの呼びM2適合レンチSKX-5ヘクサロビュラ穴の番号(No)5寸法t min(mm)0.35