精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
仕様おねじ
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
頭部形状皿
材質SUSXM7
穴の形状ヘクサロビュラ穴
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。
長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
[[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当)
[[SSHL]]----SUS316L製
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
用途機器・装置の省スペース化
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
磁性があります。
海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン
材質(本体)UNS S31803
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
タイプ脱落防止タイプ
種類丸形
材質(本体)ナイロン6
色(ノブ)黒
種類丸形
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
磁性があります。
海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)UNS S31803
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)スティール
取付部おねじ
色(ノブ)黒
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
関連キーワード
1
2
3
4
次へ