「m3.5 ネジ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類リジッドタイプ
ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)A2017
軸方向変位(mm)±0.5
ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
材質(本体)A2017
種類ベローズタイプ
材質(ベローズ)C5191
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)SUS303
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
付属品セットスクリュー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に
仕様ゆるみ止めあり
材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スプリング)SWPB
材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
ねじ規格細目
関連資料技術資料1(0.6MB)
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(本体)A2017
質量(g)130
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
ねじ寸法MM5/M4
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。
インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ規格細目
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC
ねじ規格細目
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2
付属品キャップスクリュー
材質(本体)SUS303
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
サイズMJT-40
材質(本体)A2017
質量(g)130
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
軸方向変位(mm)0~+1.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4
ねじ寸法MM8/M6
軸方向変位(mm)0~+1.5
ねじ締付トルク(N・m)16/8
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7
許容偏心(mm)0.02
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
軸方向変位(mm)±0.2
常用トルク(N・m)12
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)24
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)3.5
常用トルク(N・m)10
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)151
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)22
最大トルク(N・m)20
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)3.5
常用トルク(N・m)8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)120
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)16
慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)3.5
常用トルク(N・m)15
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)107
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)22
最大トルク(N・m)30
慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)7900
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)3.5
常用トルク(N・m)12
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)84
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)24
慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.25
ねじ締付トルク(N・m)3.5
常用トルク(N・m)15
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)A2017
質量(g)156
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)22
最大トルク(N・m)30
慣性モーメント(kg・m2)4.7×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)3.5
常用トルク(N・m)60
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)617
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)32
最大トルク(N・m)120
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4
ねじ寸法MM6
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000
軸方向変位(mm)±1
ねじ締付トルク(N・m)13
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当
ねじピッチ(mm)0.5
寸法L1(mm)2
ねじ規格細目
復帰時間(s)0.15
関連資料技術資料1(0.5MB)
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
軸方向変位(mm)0~+1.5
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
軸方向変位(mm)±0.5
材質(本体)SUS303
タイプキータイプ
寸法c(Φmm)62.5
適合軸公差h6およびh7(推奨)
付属品セットスクリュー
材質(本体)SUS316L
種類スリットタイプ
関連キーワード