カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(761)
  • エスコ(139)
  • ジョー・プリンス竹下(76)
  • TOSTEM(LIXIL)(70)
  • LAMP(スガツネ工業)(44)
  • 新日軽(LIXIL)(44)
  • SUS(エスユーエス)(24)
  • TRUSCO(20)
  • BEST[金物](17)
  • 中西産業(17)
  • 三星産業貿易(15)
  • 丸エム製作所(14)
  • 日本パワーファスニング(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • アトムリビンテック(12)
  • 廣杉計器(11)
  • 八幡ねじ(10)
  • OHSATO(大里)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 皿小ねじ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
翌日出荷から8日以内出荷
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)10ねじ規格並目適合マグネットドライバSRD-6.35
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1個
翌日出荷から6日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)1袋入数(個)10ねじ規格並目
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
頭部形状材質SUSXM7穴の形状十字穴
SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1パック(20個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質PPS頭部形状穴の形状十字穴
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
749税込824
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
頭部形状材質RENY穴の形状十字穴
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
359税込395
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状材質SUSXM7穴の形状ヘクサロビュラ穴
SNFTG 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFTG 高強度チタン十字穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質高強度チタン頭部形状穴の形状十字穴
SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFT チタン十字穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質チタン穴の形状十字穴
SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状小頭皿材質SUSXM7穴の形状十字穴
SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNF 十字穴付き小頭皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
419税込461
1パック(20個)
翌日出荷から5日以内出荷
頭部形状小頭皿材質SWCH穴の形状十字穴
SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状トラス穴の形状十字穴
丸皿小ねじ 黒特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら