カテゴリ

  • 機構部品(115)
  • ねじ・ボルト・釘(110)
  • メカニカル部品(95)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(29)
  • 大阪魂(3,767)
  • BIGM(丸山製作所)(2,109)
  • SMC(844)
  • コガネイ(639)
  • RS PRO(332)
  • エスコ(245)
  • 廣杉計器(212)
  • TRUSCO(201)
  • オザック精工(168)
  • KHK(小原歯車工業)(143)
  • LAMP(スガツネ工業)(118)
  • 日産ネジ(107)
  • IKO(日本トムソン)(106)
  • StarTech.com(106)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(103)
  • omron(オムロン)(95)
  • イマオコーポレーション(93)
  • 三木プーリ(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 16」の検索結果

関連キーワード
323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
839税込923
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
459税込505
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ねじの呼びM4材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から76日以内出荷
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSC 六角穴付き脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の形状六角穴
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLHS 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状低頭穴の形状六角穴
SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFB フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,220税込1,342
1個
当日出荷から6日以内出荷
SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-R・SCSS-R クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)NBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SFBS フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFBS フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状フランジ付きボタン
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
679税込747
1パック(20個)
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状材質SUSXM7穴の形状ヘクサロビュラ穴
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1パック(20個)
当日出荷から11日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状なべ穴の形状十字穴
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSP りん青銅六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質りん青銅頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSM モリブデン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ材質モリブデン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SLTS ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLTS ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ
SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ
SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGPS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
639税込703
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNST チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-F・SCSS-F クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
当日出荷から8日以内出荷
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から36日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状材質SUSXM7穴の形状十字穴
SVST チタン六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVST チタン六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状トラス穴の形状十字穴
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
209税込230
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SROS ワンサイドなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SROS ワンサイドなべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
679税込747
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状なべ穴の形状ワンサイド
六角ボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目