カテゴリ

  • 機構部品(152)
  • ねじ・ボルト・釘(131)
  • メカニカル部品(42)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(54)
  • 大阪魂(3,552)
  • エスコ(1,715)
  • RS PRO(1,123)
  • SMC(563)
  • TRUSCO(329)
  • SAMTEC(255)
  • 三木プーリ(246)
  • SICK(227)
  • PISCO(ピスコ)(217)
  • WURTH ELEKTRONIK(195)
  • プロトブレンボ(191)
  • オザック精工(174)
  • omron(オムロン)(174)
  • IKO(日本トムソン)(156)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 千代田通商(150)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(128)
  • 廣杉計器(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 4mm」の検索結果

関連キーワード
338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(23件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状なべ
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から76日以内出荷
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSC 六角穴付き脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の形状六角穴
十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1個
当日出荷から7日以内出荷
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)50ねじ規格並目
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20寸法d(mm)14寸法G(mm)23.5寸法H(mm)35.5寸法L(mm)48寸法L1(mm)17寸法L2(mm)22寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法P(mm)20寸法R(mm)45寸法W(mm)34適合インジケータRDS材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(50個)
当日出荷から14日以内出荷
材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)スモールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDMNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGPS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目