カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(1,947)
  • SMC(318)
  • エスコ(210)
  • MAZDA(マツダ)(195)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(166)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • スリーピース(100)
  • TRUSCO(90)
  • アイビッグ(88)
  • RS PRO(78)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • ピカコーポレイション(53)
  • ダイヘン(46)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
  • SICK(44)
  • オーエッチ工業(43)
  • サンワサプライ(41)
  • BOURNS(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4.5」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から76日以内出荷
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
419税込461
1パック(20個)
当日出荷から11日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGPS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
SCX-C セラミック六角穴付ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-C セラミック六角穴付ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別全ねじ材質セラミック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SCX-H セラミック六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-H セラミック六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から11日以内出荷
材質セラミック頭部形状六角
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1パック(20個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)ねじ規格並目
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1個
翌日出荷から3日以内出荷
表面処理表面処理なしd21.5
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHB 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
339税込373
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SAD-FT スクリューアダプタ(長ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)SAD-FT スクリューアダプタ(長ねじタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
149税込164
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOMNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取付部おねじ(段付)種類多角形
カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-KNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CNBK(鍋屋バイテック会社)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
ABV・ABK パワーストップ用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)ABV・ABK パワーストップ用ブラケットNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ストッパスクリューはABV-Bタイプのみの適用です。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1個
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
5日以内出荷
・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。<用途>・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,469税込2,716
1個
5日以内出荷
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
1,009税込1,110
1個
5日以内出荷
・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。<用途>・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
インデックスプランジャ用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。 インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格細目
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
3,988税込4,387
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス用スパイダNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類関連商品
E6 トルクヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)E6 トルクヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷