カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(78)
    • 小ねじ(6)
    • 六角穴付ボルト(35)
    • 六角ボルト(4)
  • 機構部品(221)
  • メカニカル部品(33)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 5(18)
  • 6(7)
  • 8(16)
  • 10(25)
  • 12(26)
  • 15(4)
  • 16(19)
  • 20(25)
  • 25(24)
  • 30(12)
  • 35(2)
  • 40(5)
  • 50(2)
ねじの呼び
  • 1/4(2)
  • M1(3)
  • M1.4(4)
  • M1.6(3)
  • M1.7(3)
  • M2(13)
  • M2.5(9)
  • M2.6(4)
  • M3(10)
  • M4(8)
  • M5(78)
  • M6(3)
  • M8(4)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(2)
  • M16(2)
  • M20(2)
  • M22(2)
  • M25(2)
材質
  • ステンレスすべて(62)
  • SUS302(1)
  • SUS303(2)
  • SUS304(9)
  • SUS310S(2)
  • SUS316(6)
  • SUS316L(7)
  • SUSXM7(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
ボタン(4)
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角穴付き(20)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
平(1)
頭部形状
極低頭(6)
頭部形状
皿(4)
頭部形状
超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(3)
  • 0.31(80山)(5)
  • 0.35(72山)(6)
  • 0.4(16)
  • 0.45(56山)(12)
  • 0.5(9)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(39)
  • 1.25(1)
表面処理
  • その他(1)
その他
取付穴形状
取付穴形状
トライウイング(1)
取付穴形状
ピン3ロブ(1)
取付穴形状
ピン5ロブ(1)
取付穴形状
ピン六角穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(4)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(24)
取付穴形状
十字穴(1)
トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(1,408)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(20)
  • リコイルジャパン(10)
  • SUS(エスユーエス)(369)
  • ボサード(8)
  • SMC(504)
  • エスコ(360)
  • 鶴見製作所(184)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(181)
  • TRUSCO(180)
  • 岩田製作所(140)
  • アサ電子工業(140)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(120)
  • イマオコーポレーション(116)
  • 水本機械製作所(114)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(102)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • メディアカバーマーケット(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 sus」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
337件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • SUS ウレタン付ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SUS ウレタン付ストッパスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
    用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
  • SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
    用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
  • 鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
  • SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
  • SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(50個)
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
    用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
  • SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    精密機器用の微細ねじです。
    用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティック固定グリップ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
    仕様めねじ
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GNTR/GNTRS 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
    ねじ規格並目
  • ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティック固定グリップ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様おねじ
  • SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥919~税込¥1,011~
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UNF U取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。
    材質(本体)SUS304ねじ規格並目色(本体)CR
  • KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUM・KUF ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類丸形
  • PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    PH プラハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
  • 六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角脱落防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)1ねじ規格並目
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
    用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
  • ステンレスウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
  • 固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    固定グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,009~税込¥1,110~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
  • 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
  • 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
  • ステンレスウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
  • クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨