761件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM6 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(10個)
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)POM(ポリアセタール)
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(50個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
219 税込241
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類多角形
1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%) 1袋入数(個)10 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角脱落防止ねじ
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1個
209 税込230
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)