ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(止めねじ)SUS304
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
六角ボルトタイプ。
CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。
M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。
CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応
小型精密機器/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
手で操作することを考慮したデザインです。
スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。
ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
種別全ねじ
材質SWCH
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7
ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRGB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
適合マグネットドライバSRD-6.35
ねじ規格並目
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
穴が三角形のボタンボルト。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRTRB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
いたずら防止ねじタイプ。
CEマーキングの対応に。
取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。
皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。
[[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/
安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。
高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。
材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプDAPの固定にご使用ください。
全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキ
ねじ寸法MM6
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプめねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類リジッドタイプ
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプめねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品六角穴付き止めねじ
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS303
平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS303
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン6
表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
材質(止めネジ)スティール
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS303
材質(長穴用座金)SUS303
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
材質(止めネジ)スティール
関連キーワード
1
2
3
4
次へ