カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(46)
    • 六角穴付ボルト(25)
    • 六角ボルト(5)
    • 小ねじ(3)
  • 機構部品(53)
  • メカニカル部品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(2,127)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
  • Modes(38)
  • TRUSCO(95)
  • エスコ(155)
  • 三星産業貿易(31)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(2)
  • 日産ネジ(102)
  • BIGM(丸山製作所)(1,495)
  • SMC(486)
  • 廣杉計器(206)
  • オザック精工(187)
  • イマオコーポレーション(160)
  • RS PRO(151)
  • サンエス(150)
  • ダイヤトレンド(129)
  • omron(オムロン)(113)
  • 三木プーリ(113)
長さ(mm)
  • 35(7)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(11)
  • PEEK(2)
  • ポリカーボネート(PC)(4)
  • レニー(RENY)(3)
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(1)
  • SWCH(1)
ねじの呼び
  • M6(23)
  • その他(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付き組込(1)
頭部形状
超極低頭(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
種別
  • 種別全ねじ(4)
  • 種別半ねじ(3)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 1(14)
0.5・0.7(36山)・1
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • その他(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・その他・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(8)
ヘクサロビュラ・六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 35」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SUB ウレタン付ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法L1(mm)3
SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLHS 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状低頭穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGT グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-B・SSBS-B ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
翌日出荷から7日以内出荷
SUS ウレタン付ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SUS ウレタン付ストッパスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNST チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-A ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C
SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から36日以内出荷
材質高強度チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1個
翌日出荷から4日以内出荷
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社)SPOS ばねポストNBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角
SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHB 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
SAT アジャストボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SAT アジャストボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1パック(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ頭部形状座金組込み六角穴付き穴の形状六角穴
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
LWBM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWBM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ
SAN ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SAN ストッパスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
表面処理表面処理なしd21.5
六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ボルト自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理、(強度区分)4.81袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き皿ボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から8日以内出荷
六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRH]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KSGMS セブンロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
689税込758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類多角形
KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KPM/KPF ピュアタッチクランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,160税込1,276
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒種類特殊形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWAM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から11日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
729税込802
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ規格並目
NBK スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)NBK スクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
209税込230
1個
5日以内出荷
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバー取付部おねじ
KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
翌日出荷から19日以内出荷
種類多角形
NBK ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
5日以内出荷
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。