カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(80)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
- CKD(19)
- RS PRO(19)
- イマオコーポレーション(18)
- omron(オムロン)(17)
- 東洋技研(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- 椿本チエイン(12)
- ブロードウォッチ(11)
- 青木精密工業(10)
- 大阪魂(10)
- TRUSCO(9)
- MG(旧エム・システム技研)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ブランドをもっと見る
「m6n」の検索結果
特価

SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,790税込¥1,9691パック(10個)当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
ステンレス回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303寸法e(mm)2.5ねじ規格並目
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303
カプリコン MSFシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコンlimX XUTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-20C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
カプリコン MSXシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075種類スリットタイプ許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.15ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.02
ダイナミックマウント-1軸タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から97日以内出荷振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 [[AV-D30-5T]]の機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装最大荷重(N)1845
ダイナミックマウント-2軸タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から77日以内出荷振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 [[AV-D30-7K]]の機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装最大荷重(N)178