カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(196)
  • エスコ(20)
  • 大阪ジャッキ製作所(19)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • 三ツ星ベルト(15)
  • タカノ(12)
  • 旭精工(11)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • RS PRO(11)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • 三木プーリ(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • SMC(7)
  • ファーステック(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ナベヤ(6)
  • 八幡ねじ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 95mm」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-RD NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-RD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8常用トルク(N・m)450慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプRDスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)1120ボルト数8常用トルク(N・m)560慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプGRスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EG NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EG

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)1120ボルト数8常用トルク(N・m)560慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ER NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ER

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8常用トルク(N・m)450慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプERDスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BL NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8常用トルク(N・m)130慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプBLスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.2
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EB NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8常用トルク(N・m)130慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.2
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50許容トルク(N・m)530ボルト数8常用トルク(N・m)265慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプWHスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50許容トルク(N・m)530ボルト数8常用トルク(N・m)265慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.15
  • 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社)

    変速プーリー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
    種類変速プーリー
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55