曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器、装置への取りつけが容易です。
・片側めねじ・片側おねじタイプ。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

内容量
1個
全37種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715136FGBA-8-8-M3-ES-4028A4018
¥270
¥269
¥296(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715407FGBA-125-55-M16-ES-55129155A553125
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715495FGBA-30-20-M8-ES-404120A40230
¥590
¥589
¥648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716965FGBA-125-55-M16-ES-70129155A703125
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717148FGBA-30-20-M8-ES-554120A55230
¥590
¥589
¥648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717376FGBA-20-30-M6-ES-401930A40220
¥380
¥379
¥417(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717726FGBA-70-30-M10-ES-7027030A70370
¥3,060
¥2,998
¥3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717909FGBA-25-15-M6-ES-702115A70225
¥400
¥399
¥439(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718591FGBA-40-40-M8-ES-7010240A70240
¥1,030
¥999
¥1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718609FGBA-10-10-M4-ES-40310A401.210
¥270
¥269
¥296(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718767FGBA-60-40-M10-ES-7022540A70260
¥2,460
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719011FGBA-30-40-M8-ES-555540A55230
¥800
¥799
¥879(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719650FGBA-8-13-M3-ES-55213A5518
¥270
¥269
¥296(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720341FGBA-100-40-M16-ES-7062540A703100
¥6,810
¥6,798
¥7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721165FGBA-20-15-M6-ES-401315A40220
¥320
¥319
¥351(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721348FGBA-75-55-M12-ES-7045755A70375
¥3,870
¥3,798
¥4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721375FGBA-15-20-M4-ES-70820A701.415
¥290
¥289
¥318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721576FGBA-40-30-M8-ES-407930A40240
¥910
¥909
¥1,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721707FGBA-40-20-M8-ES-405620A40240
¥800
¥799
¥879(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722705FGBA-30-30-M8-ES-404930A40230
¥680
¥679
¥747(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723001FGBA-50-40-M10-ES-4016540A40250
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723150FGBA-100-75-M16-ES-70103875A703100
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723825FGBA-15-25-M4-ES-551025A551.415
¥310
¥309
¥340(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724060FGBA-50-30-M10-ES-4014230A40250
¥1,270
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724401FGBA-70-45-M10-ES-7032945A70370
¥3,170
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724525FGBA-8-13-M3-ES-40213A4018
¥270
¥269
¥296(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724830FGBA-25-20-M6-ES-702420A70225
¥420
¥419
¥461(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724900FGBA-15-15-M4-ES-40715A401.415
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725390FGBA-125-75-M16-ES-40157775A403125
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725846FGBA-50-40-M10-ES-7016540A70250
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726011FGBA-125-55-M16-ES-40129155A403125
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726117FGBA-125-75-M16-ES-70157775A703125
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728305FGBA-75-40-M12-ES-7033940A70375
¥3,170
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728497FGBA-100-75-M16-ES-40103875A403100
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728811FGBA-100-55-M16-ES-4080255A403100
¥7,530
¥7,498
¥8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729590FGBA-30-15-M8-ES-403715A40230
¥550
¥549
¥604(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729757FGBA-30-15-M8-ES-703715A70230
¥550
¥549
¥604(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする