カテゴリ
- メカニカル部品(161)
- 機構部品(116)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(48)
- Festo(123)
- HARWIN(184)
- Igus(イグス)(363)
- Panasonic(パナソニック)(113)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(164)
- RS PRO(591)
- SAMTEC(545)
- SMC(646)
- TAKIGEN(タキゲン)(144)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(274)
- Wera(104)
- WURTH ELEKTRONIK(350)
- エスコ(593)
- シグマ光機(159)
- ニッセイ(111)
- フエニックス・コンタクト(388)
- 三木プーリ(356)
- 大阪魂(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
「mm2-20」の検索結果

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から3日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
六角レンチ(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥179税込¥1971個当日出荷から9日以内出荷微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
アルミキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809~税込¥890~1個当日出荷から18日以内出荷前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理許容荷重(N)1000
スケールプレート(横型) - 1/2縮尺目盛り
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷縮尺が1/2の横型スケールプレート。 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)SUS304
イソメックSPプーリー SPZ-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)52
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から18日以内出荷取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。寸法H(mm)51寸法A(mm)20寸法M(mm)M6寸法h(mm)38寸法Lf(mm)10許容荷重(N)1000
カプリコンlimX XUTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
T-クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.02
カプリコン MHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から5日以内出荷フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
カプリコン・ミニ キータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプキータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.5寸法c(Φmm)62.5
フリークロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。2本のシャフトを任意の角度で連結できます。片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)シャフトSUS304材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3