カテゴリ
- 機構部品(90)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(4,805)
- ERECTA(エレクター)(374)
- Festo(234)
- JAPANNEXT(78)
- omron(オムロン)(287)
- RS PRO(127)
- SAMTEC(95)
- SMC(396)
- YAMAHA(ヤマハ)(153)
- アズワン(66)
- オカムラ(岡村製作所)(72)
- コガネイ(71)
- コーセル(102)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(70)
- ホンダ(266)
- 三菱ふそう(152)
- 工進(125)
- 松永製作所(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms1」の検索結果
特価

LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥969税込¥1,0661個当日出荷Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
ローレットノブ(ステンレスブラック)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)黒材質(取付部)(ステンレス)SUS303
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)カバー寸法(mm)0.8以上としてください材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
LDMS クランプレバー (おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。ねじ規格並目
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥509税込¥5601個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7ねじ規格並目色(本体)WH
クランプレバー-平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303ねじ規格並目
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から6日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。材質(本体)SUS304ねじ規格並目色(本体)CR
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-W-CR_2.eps
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から8日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649~税込¥714~1個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649~税込¥714~1個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から5日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629~税込¥692~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps