カテゴリ

  • 機構部品(1,224)
  • メカニカル部品(705)
  • ねじ・ボルト・釘(333)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 作業工具(31)
  • 測定用品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(19)
  • トレード(4,769)
  • SMC(4,343)
  • P・O・Pプロダクツ(2,794)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,654)
  • RS PRO(1,459)
  • イトーキ(1,197)
  • ホンダ(767)
  • NB(日本ベアリング)(530)
  • NOK(435)
  • UDトラックス(386)
  • メディアカバーマーケット(357)
  • エスコ(345)
  • 廣杉計器(338)
  • ビーエム機器(324)
  • SOURIAU(308)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](290)
  • YAMAHA(ヤマハ)(289)
  • 日東工器(274)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(399)
サービス分類
  • オーダー・加工(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形管用ナット(管用平行ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)薄形管用ナット(管用平行ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
当日出荷
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続1袋入数(個)1材質(本体)真鍮
SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
779税込857特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別-材質SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状六角穴
狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応ビットラチェットハンドルセットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし材質(ビットラチェットハンドル本体)合金鋼/クロムメッキ、(ラチェット部)合金鋼/リン酸マンガン被膜、(磁石)ネオジム/クロムメッキ、(ビット)合金鋼/ニッケルメッキ歯数52十字穴番号0・1・2寸法L(mm)93二面幅使用範囲(mm)2・2.5・3・4・5
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(23件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプブシュ単体種類関連商品材質(ブッシュ)NBR
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
479税込527特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)スーパーノブNBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66(ノブ)黒タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)ほか
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角ナット(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1袋(20個)ほか
当日出荷
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SWN 薄形管用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)
当日出荷
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理特性高品質。ヒューマンなデザイン。
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状
エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)エンプラ・フランジアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状なべ
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...