カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • JTC(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • MARWI(2)
  • SATA(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • trad(1)
  • uniq(ユニーク)(2)
  • unitech(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エフケイシステム(5)
  • サンワサプライ(1)
  • ロゴス(2)
  • 城東テクノ(2)
  • 由良産商(15)
  • 第一精工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs-45」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムローラ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラ ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    18日以内出荷
    ・ステンレス製のカムローラーです。・ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・「TSPCS-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など
  • カムローラ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラ ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,398税込¥12,538
    1個
    18日以内出荷
    ・ステンレス製のカムローラーです。・ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・「TSPCS-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。
    用途・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など形状B:通常ローラ(通し穴)質量(g)50寸法L(mm)4.3寸法H(mm)45寸法d(mm)10寸法L1(mm)6.8寸法r(mm)7寸法D(mm)35.1寸法D1(mm)12寸法L2(mm)max:1寸法W(mm)11寸法Lf(mm)12寸法W1(mm)15.5寸法x(mm)0.8耐荷重(N)FA:500、FR:1980寸法sw(mm)15
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ