カテゴリ

  • メカニカル部品(107)
  • 機構部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(50)
  • BIGM(丸山製作所)(1,690)
  • CKD(524)
  • Festo(183)
  • Igus(イグス)(405)
  • IKO(日本トムソン)(2,319)
  • MAZDA(マツダ)(441)
  • omron(オムロン)(319)
  • PISCO(ピスコ)(118)
  • RS PRO(156)
  • SMC(3,517)
  • YAMAHA(ヤマハ)(550)
  • アズワン(216)
  • エスコ(135)
  • エレコム(124)
  • ニッセイ(175)
  • ミツビシ(791)
  • 三木プーリ(242)
  • 大阪魂(198)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r 2-4」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GTR 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(11件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
  • GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GNTR/GNTRS 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
    ねじ規格並目
  • GDR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GDR リトラクタブル回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
  • RNCL デジカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    RNCL デジカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8
  • リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    リトラクタブル回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8常用トルク(N・m)405慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプGRスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EG NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EG

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8常用トルク(N・m)405慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.08
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • エンプラ・Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    エンプラ・Vアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
  • カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社)

    EAT メタルツマミ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(本体)アルマイト処理材質(取付部)アルミニウム合金
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-B・SSBS-B ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スリットタイプ許容偏角(°)1
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
  • シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シュアフレックスカップリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
  • カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XUTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
    材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • SQW 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SQW 球面座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-14

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])45000最大軸穴径(mm)7許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.6