84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)SRD いたずら防止ねじ
寸法L(mm)210 1袋入数(個)1 寸法B(mm)6.35
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 サイズMJT-30 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 軸方向変位(mm)0~+1.0
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 ねじ寸法MM4/M3 軸方向変位(mm)0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 サイズMJT-20 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)11 軸方向変位(mm)0~+0.8
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 サイズMJT-20C 材質(本体)A2017 質量(g)16 タイプクランピング 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)11 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6 ねじ寸法MM2.5/M2 軸方向変位(mm)0~+0.8 ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])45000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)7 軸方向変位(mm)0~+0.6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
789 税込868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し、位置決めに。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDME 材質(ねじ部)SUM22L 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
1個
特価
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDM-C 材質(ねじ部)SUM22L
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (840種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS304
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
2,088 税込2,297
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
1個
特価
889 税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)偏心カムつきクランプレバー
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18 シリーズLDCM-C 材質(ねじ部)SUM22L
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(真鍮パッドつき)
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)18 取付部めねじ (ノブ)つや消し黒 種類蝶形
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PLY インデックスプランジャー
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDMS-C 材質(ねじ部)SUS303
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (636種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
1個
2,488 税込2,737
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHF クランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
719 税込791
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)