カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
  • 機構部品(46)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(16)
  • SMC(5,497)
  • BIGM(丸山製作所)(887)
  • MAZDA(マツダ)(614)
  • 大阪魂(581)
  • YAMAHA(ヤマハ)(484)
  • オカムラ(岡村製作所)(363)
  • 三木プーリ(249)
  • コガネイ(234)
  • TRUSCO(99)
  • エスコ(91)
  • 京セラ(84)
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • ホンダ(75)
  • SHIMANO(シマノ)(72)
  • 日野自動車(72)
  • 藤井高圧(68)
  • 岩田製作所(64)
  • ヤマト特殊鋼(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-32」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDMS ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
409税込450特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303
HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)HEP エンドプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1種類スリットタイプ
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロングディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。
材質(本体)ナイロン6取付部めねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形
カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類関連商品寸法c(Φmm)94.5材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KSGMS セブンロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
729税込802特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類多角形
KRF ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRF ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
549税込604
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類多角形
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目色(本体)BK
KJW・KJR 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KJW・KJR 十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
種類多角形
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KLM・KLF ロングディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
639税込703
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形
ロックピン用チェーン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン用チェーンNBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形カバー寸法(mm)0.8以上としてください
メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類丸形取付部めねじ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
種類多角形
SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)SBPS スラストパッドNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじ規格並目
セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
種類多角形
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目色(本体)BK
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
FDMS・FDFS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FDMS・FDFS レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
アキシアルベアリング付き座金 NBK(鍋屋バイテック会社)アキシアルベアリング付き座金NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098,000税込1,207,800
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KYTS 三角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックミニノブ スラストパッド付NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付部おねじ(段付)(ノブ)黒種類丸形
カプリコン MLRシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MLRシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類リジッドタイプ