カテゴリ
制御機器
(11)
電気材料
(1)
バッテリー・電装
(1)
トラック用品・パーツ
(1)
絞り込み
ブランド
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(7)
ミヤマ電器
(3)
Panasonic(パナソニック)
(2)
JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1)
YEC
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(10)
商品レビュー
以上
(12)
以上
(12)
以上
(12)
以上
(12)
価格
1,500円以下
(13)
1,500-10,000円
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"s-32 nkk"
「s-32 nkk」の検索結果
14
件中 1~14件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(149件のレビュー)
¥
1,098
税込
¥
1,208
1個
当日出荷
から
61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
バリエーション一覧へ(71)
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(24件のレビュー)
¥
799~
税込
¥
879~
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状
はんだ
付属品
Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)
-30~70
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性
25000回以上
バリエーション一覧へ(16)
15Aハイスナップスイッチ
Panasonic(パナソニック)
(72件のレビュー)
¥
1,198
税込
¥
1,318
特価
1個
当日出荷
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
バリエーション一覧へ(41)
トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器
(38件のレビュー)
¥
329~
税込
¥
362~
1個
当日出荷
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)
最大3
電流容量
6A125V.AC
バリエーション一覧へ(31)
トグルスイッチ
YEC
(20件のレビュー)
¥
899~
税込
¥
989~
1個
当日出荷
取付け方法
ネジ止め(Φ12)
バリエーション一覧へ(22)
プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(16件のレビュー)
¥
1,098~
税込
¥
1,208~
1個
当日出荷
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状
はんだ
使用温度範囲(℃)
-10~70
付属品
丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
バリエーション一覧へ(8)
トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック
ミヤマ電器
(15件のレビュー)
¥
339~
税込
¥
373~
1個
当日出荷
から
5日以内出荷
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
電流容量
6A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(15)
ホーンスイッチ(自動戻り式)
JET INOUE(ジェットイノウエ)
(12件のレビュー)
¥
719~
税込
¥
791~
1個
当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途
サウンドパーツ
仕様
1系統
タイプ
ON-OFF自動戻り
定格
DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)
幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
バリエーション一覧へ(4)
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(18件のレビュー)
¥
1,998~
税込
¥
2,198~
1個
当日出荷
小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状
ねじ
使用温度範囲(℃)
-10~70
取付穴径(Φmm)
12.5
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
バリエーション一覧へ(7)
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)
(45件のレビュー)
¥
299~
税込
¥
329~
1個
ほか
当日出荷
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
バリエーション一覧へ(4)
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ
ミヤマ電器
(26件のレビュー)
¥
229~
税込
¥
252~
1個
当日出荷
定格電圧(V)
AC:125
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
5.2
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
電流容量(A)
AC:3
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
レバー色
(仕上)ニッケルメッキ
レバー倒れ角度(°)
24±4
操作部形状
バット状レバー
電流容量
3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(3)
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(3件のレビュー)
¥
679~
税込
¥
747~
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)
-30~85
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(358)
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
¥
828~
税込
¥
911~
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)
-30~85
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(374)
差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
¥
1,198
税込
¥
1,318
1個
当日出荷
から
32日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状
タブ
付属品
六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)
使用温度範囲(℃)
‐10~+70
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
接触抵抗(mΩ)
10以下
絶縁抵抗(GΩ)
1以上 DC500V
機械的開閉耐久性
50000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(7)
関連カテゴリ
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
AV取付用品
トラック電装
コンセント/スイッチ/プレート
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら