30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)


種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
4,670 税込5,137
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SK・SS スーパーノブ
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
129 税込142
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ)
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6
1個
999 税込1,099
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ)
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)31 寸法H'(mm)34.5 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)22 寸法H'(mm)25.5 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数18 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線
1個
3,388 税込3,727
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDMS-C 材質(ねじ部)SUS303
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (636種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18 シリーズLDCMS-C 材質(ねじ部)SUM22L
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ。使用上の注意。・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
1個
1,439 税込1,583
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,588 税込5,047
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6
1個
1,270 税込1,397
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類Vプーリー
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付部丸穴 材質(ハブカバー)ナイロン6 (ハブカバー)ライトグレー 種類丸形 表面処理(ノブ)アルマイト処理
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)