35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,260 税込2,486
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
特価
229,800 税込252,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
629 税込692
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)GGR リトラクタブル回転グリップ
スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
種類フランジタイプ 許容偏角(°)1/6 材質(本体)S25C以上
1セット
199,800 税込219,780
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ)
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ)
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ
材質(本体)(ステンレス)SUS304 種類丸形 寸法s(mm)4.5 材質(取付部)(ステンレス)SUS304
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
1個
699,800 税込769,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


材質ステンレス D32 表面処理ショットブラスト 許容荷重(N)1000
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズFCLS 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UZAFS ステンレスチューブラ取っ手
寸法H(mm)66 寸法d(mm)28 寸法A(mm)32 寸法D(mm)25 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)36 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000 材質(パイプ)ステンレス製
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWBSシリーズ
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)SUS304 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)SUS316L 軸方向変位(mm)±0.5
1個
239,800 税込263,780
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L095
質量(kg)0.57 サイズL095 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)570 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)28 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.1 ねじ締付トルク(N・m)10
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル
RoHS
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴グリップ取付穴つき 仕様グリップ取り付け穴あり 材質/仕上FC200/クロムメッキ
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類Vプーリー
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5
種類イソメックSPプーリー 溝数5 リム幅w(mm)101 ハブs1(mm)- 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル
RoHS
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ 仕様グリップ穴無し
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-3
RoHS
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)50 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-6
種類イソメックSPプーリー 溝数6 リム幅w(mm)120 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョーマックス L-S
種類ジョータイプ 許容偏心(mm)0.38 許容偏角(°)1 材質(本体)鉄系焼結合金
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃
寸法d1(mm)6 材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
1個
5,498 税込6,048
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃
寸法d1(mm)6 材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード