ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
仕様おねじ
六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
種類フランジタイプ
許容偏角(°)1/6
材質(本体)S25C以上
材質(本体)(ステンレス)SUS304
種類丸形
寸法s(mm)4.5
材質(取付部)(ステンレス)SUS304
材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
材質ステンレス
D32
表面処理ショットブラスト
許容荷重(N)1000
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理
シリーズFCLS
関連資料技術資料1(0.5MB)
寸法H(mm)66
寸法d(mm)28
寸法A(mm)32
寸法D(mm)25
寸法M(mm)M8
寸法h(mm)36
寸法Lf(mm)15
許容荷重(N)1000
材質(パイプ)ステンレス製
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)SUS304
種類ベローズタイプ
材質(ベローズ)SUS316L
軸方向変位(mm)±0.5
質量(kg)0.57
サイズL095
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)570
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)28
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.1
ねじ締付トルク(N・m)10
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴グリップ取付穴つき
仕様グリップ取り付け穴あり
材質/仕上FC200/クロムメッキ
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250
種類Vプーリー
種類イソメックSPプーリー
溝数5
リム幅w(mm)101
ハブs1(mm)-
関連資料技術資料1(0.5MB)
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ
仕様グリップ穴無し
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
リム幅w(mm)50
関連資料技術資料1(0.5MB)
種類イソメックSPプーリー
溝数6
リム幅w(mm)120
関連資料技術資料1(0.5MB)
種類ジョータイプ
許容偏心(mm)0.38
許容偏角(°)1
材質(本体)鉄系焼結合金
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ
材質スティール製
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A
材質アルミニウム製
マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ
[[QPMAL-G]]----管用平行ねじ
使用可能温度:100℃
寸法d1(mm)6
材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ
[[QPMAH-G]]----管用平行ねじ
使用可能温度:180℃
寸法d1(mm)6
材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
関連キーワード