カテゴリ
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- Canon(12)
- omron(オムロン)(8)
- OSG(オーエスジー)(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(86)
- RS PRO(11)
- SMC(227)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- TRUSCO(55)
- アズワン(13)
- エスコ(10)
- エバーバンブー(14)
- オークラ輸送機(46)
- ホンダ(366)
- 七星科学研究所(12)
- 京セラ(8)
- 伊東電機(20)
- 大阪魂(40)
- ブランドをもっと見る
「s305」の検索結果
特価
関連キーワード

UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,618~税込¥1,780~1個当日出荷から18日以内出荷ブラケットつや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)ステンレス製
UEFS チューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から18日以内出荷ブラケットつや消し黒キャップ色つや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)ステンレス製
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個16日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ寸法L1は、300mm~1000mmのワイドバリエーション。・中空パイプを使用。軽量です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個18日以内出荷・SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。 ・カムローラキャリッジ「TSPBS」またはカムローラ「TSPCS」を組み合わせてご使用ください。 ・取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。 ・推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70です。用途引き出し・スライドドア・キャビネット。 ・食品・医薬品装置。 各種産業設備・車両設備・家具など寸法A(mm)40寸法B(mm)80寸法k(mm)2
鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800税込¥131,7801個18日以内出荷・ハイジェニックデザインのチューブラ取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・パイプ・ブラケットは耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、チューブラ取っ手内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 ・ブラケットの位置を調整することが可能です。グラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・取っ手にかかる荷重が大きい場合は専用ブラケットUSAFS-HDを追加することが可能です。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃寸法l(mm)min:70寸法B1(mm)5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら