鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製

鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
・カムローラキャリッジ「TSPBS」またはカムローラ「TSPCS」を組み合わせてご使用ください。
・取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。
・推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70です。

用途
引き出し・スライドドア・キャビネット
・食品・医薬品装置
各種産業設備・車両設備・家具など
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
80
寸法k(mm)
2
内容量
1個
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
寸法W(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82688098TSPAS-30-800-40-XL710800呼び:30、29.56.415
23,600
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688265TSPAS-30-240-40-XL210240呼び:30、29.56.415
7,050
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689796TSPAS-30-1040-40-XL9201040呼び:30、29.56.415
30,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691415TSPAS-45-480-40-XL1070480呼び:45、45.7922
23,200
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692508TSPAS-45-1040-40-XL23201040呼び:45、45.7922
50,200
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695387TSPAS-30-560-40-XL500560呼び:30、29.56.415
16,500
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696559TSPAS-30-480-40-XL430480呼び:30、29.56.415
14,200
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699490TSPAS-45-1520-40-XL33901520呼び:45、45.7922
73,300
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700375TSPAS-30-640-40-XL570640呼び:30、29.56.415
18,800
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700926TSPAS-30-2000-40-XL17702000呼び:30、29.56.415
58,800
57,980
63,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702475TSPAS-45-640-40-XL1430640呼び:45、45.7922
30,900
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702588TSPAS-45-560-40-XL1250560呼び:45、45.7922
27,100
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703498TSPAS-30-400-40-XL350400呼び:30、29.56.415
11,800
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703839TSPAS-30-320-40-XL280320呼び:30、29.56.415
9,410
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705038TSPAS-30-960-40-XL850960呼び:30、29.56.415
28,300
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705178TSPAS-45-960-40-XL2140960呼び:45、45.7922
46,300
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706079TSPAS-30-720-40-XL640720呼び:30、29.56.415
21,200
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706806TSPAS-45-240-40-XL540240呼び:45、45.7922
11,600
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707208TSPAS-45-800-40-XL1780800呼び:45、45.7922
38,600
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707515TSPAS-45-2240-40-XL50002240呼び:45、45.7922
109,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709527TSPAS-45-320-40-XL710320呼び:45、45.7922
15,500
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710139TSPAS-45-400-40-XL890400呼び:45、45.7922
19,300
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする