曜日別特売

鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン

鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ハイジェニックデザインのチューブラ取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
・パイプ・ブラケットは耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。
・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、チューブラ取っ手内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
・ブラケットの位置を調整することが可能です。グラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。
・取っ手にかかる荷重が大きい場合は専用ブラケットUSAFS-HDを追加することが可能です。
・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・使用可能温度:-20℃~110℃

寸法l(mm)
min:70
寸法B1(mm)
5
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686540UXAFS-40-1000-MT-T-HD36621000994056.8
¥166,000
¥159,800
¥175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691851UXAFS-30-400-MT-T-HD1793400843046.6
¥124,000
¥119,800
¥131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692490UXAFS-40-600-MT-T-HD3089600994056.8
¥155,000
¥149,800
¥164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695019UXAFS-40-800-MT-T-HD3376800994056.8
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696017UXAFS-30-500-MT-T-HD1900500843046.6
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする