8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本 材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール 材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0 使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売 電池寿命5万回(参考値) 材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル F 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ 材質スティール製
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (694種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル D 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ 材質スティール製
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (890種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (584種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔アルミハンドル AV 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A 材質アルミニウム製
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (694種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)平アルミハンドル AH 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A 材質アルミニウム製
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (694種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドル HSM 追加工品
・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当) 材質ステンレス製
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドル 追加工品
・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト 材質アルミニウム製
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)