「sc51」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カムのロックをPINコード入力で制御する電池式のラッチです。
3種類の向きがあります。
PINコードには4~6桁のオーナーコード・マネージャーコード・ユーザーコードの3種類があります。オーナーコードとマネージャーコードには、初期値が設定されていますが変更が可能です。ユーザーコードを使用するには登録が必要です。設定や使用方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。
PINコードを入力することでカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。
乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。※乾電池は付属していません。
電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。
電子ラッチ(SC-50)の電池が切れた場合は、マネージャーキー(SC-A20-10)(別売り)で給電しながらPINコードを入力することで解錠ができます。
T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。
電子ラッチ(SC-50)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カムSC-Cを選択し、別途注文してください。
用途ケース(ボックス)/キャビネット/スポーツジムなどのロッカー/医療用調剤器、錠剤の保管庫/サーバー、データストレージ
仕様【登録可能PINコード数】オーナーコード:1個/マネージャーコード:1個/ユーザーコード:1個
材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理
使用温度範囲(℃)0~50
材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール
材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0
使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売
電池寿命5万回(参考値)
材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード